Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-SA.2444-LAP Herst.-Nr.: 2444-LAP EAN/GTIN: 7314150237463 |
|
|
| | |
| Achtung! Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.
Hersteller: BAHCO Resistenz gegenüber: Korrosion Werkzeug-Typ: Messer Material der Spitze: Edelstahl Länge der Spitze: 102mm Verpackungs-Art: industriell Einheitspreis: Nein Länge des Werkzeugs: 218mm Zangen/Messer Eigenschaften: ergonomischer zweikomponentiger Griff;gehärtete Spitze Zangen/Messer Anwendung: Survival Standardausstattung: Holster Herstellerserie: Laplander |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,65* | € 15,33* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,49* | € 21,21* | | | | | 24 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 15,20* | € 21,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|