Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüssel; zum Schlagen,einseitig,flach; 46mm; L. ges: 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüssel; zum Schlagen,einseitig,flach; 46mm; L. ges: 250mm
Artikel-Nr.:
     2805-SA.31-46-2
Hersteller:
     IRIMO
Herst.-Nr.:
     31-46-2
EAN/GTIN:
     8414909225136
Hersteller: IRIMO
Material: Stahl
Entspricht Norm: DIN 131
Gesamtlänge: 250mm
Werkzeug-Typ: Schlüssel
Verpackungs-Art: unverpackt;industriell
Schlüssel-Art: flach;zum Schlagen;einseitig
Einheitspreis: Nein
Schlüsseleigenschaften: brünierte Schlüssel
Schlüsselgröße: 46mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.