Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierer; ØLeitg: 0,5÷5mm; 23AWG÷4AWG; Leitung: rund; 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolierer; ØLeitg: 0,5÷5mm; 23AWG÷4AWG; Leitung: rund; 160mm
Abisolierer; ØLeitg: 0,5÷5mm; 23AWG÷4AWG; Leitung: rund; 160mm
Artikel-Nr.:
     2805-SA.3417NF
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3417 NF -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: BAHCO
Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Größe A: 160mm
Länge: 160mm
Größe G: 6mm
Leitungsgröße: 23AWG...4AWG
Werkzeug-Typ: Abisolierer
Abisolierten Leitung-Art: rund
Leitungsaußendurchmesser: 0,5...5mm
Größe B: 38mm
Größe C: 15mm
Größe D: 9mm
Eigenschaften der Werkzeuge: gehärtet und vergütet
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: abisolierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.