Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; flach; 5,5x1,0mm; L.Klingen: 100mm; L. ges: 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; flach; 5,5x1,0mm; L.Klingen: 100mm; L. ges: 200mm
Artikel-Nr.:
     2805-SA.407-5.5-100
Hersteller:
     IRIMO
Herst.-Nr.:
     407-5.5-100
EAN/GTIN:
     8414909206852
Hersteller: IRIMO
Entspricht Norm: DIN ISO 2380;DIN 5264;UNE 16516
Gesamtlänge: 200mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Länge der Spitze: 100mm
Eigenschaften der Werkzeuge: ergonomischer zweikomponentiger Griff
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: 5,5x1,0mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.