Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert; flach; 2,5x0,4mm; L.Klingen: 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; isoliert; flach; 2,5x0,4mm; L.Klingen: 100mm
Artikel-Nr.:
     2805-SA.408V-2.5-100
Hersteller:
     IRIMO
Herst.-Nr.:
     408V-2.5-100
EAN/GTIN:
     8414909208214
Hersteller: IRIMO
Entspricht Norm: VDE;IEC 60900;DIN ISO 2380;DIN 5264;UNE 16516
Gesamtlänge: 190mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert
Länge der Spitze: 100mm
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: 2,5x0,4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.