Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert; flach; 5,5x1,0mm; L.Klingen: 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; isoliert; flach; 5,5x1,0mm; L.Klingen: 125mm
Artikel-Nr.:
     2805-SA.408V-5.5-125
Hersteller:
     IRIMO
Herst.-Nr.:
     408V-5.5-125
EAN/GTIN:
     8414909208290
Hersteller: IRIMO
Entspricht Norm: VDE;IEC 60900;DIN ISO 2380;DIN 5264;UNE 16516
Gesamtlänge: 225mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert
Länge der Spitze: 125mm
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: 5,5x1,0mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.