Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert; flach; 6,5x1,2mm; L.Klingen: 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; isoliert; flach; 6,5x1,2mm; L.Klingen: 150mm
Artikel-Nr.:
     2805-SA.408V-6.5-150
Hersteller:
     IRIMO
Herst.-Nr.:
     408V-6.5-150
EAN/GTIN:
     8414909208313
Hersteller: IRIMO
Entspricht Norm: VDE;IEC 60900;DIN ISO 2380;DIN 5264;UNE 16516
Gesamtlänge: 260mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert
Länge der Spitze: 150mm
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: 6,5x1,2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.