Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Sechskant; HEX 2,5mm; L.Klingen: 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; Sechskant; HEX 2,5mm; L.Klingen: 100mm
Artikel-Nr.:
     2805-SA.42-H2.5-100
Hersteller:
     IRIMO
Herst.-Nr.:
     42-H2.5-100
EAN/GTIN:
     8414909210972
Hersteller: IRIMO
Entspricht Norm: DIN ISO 2936
Gesamtlänge: 130mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Griff-Art: T
Länge der Spitze: 100mm
Ausführung der Lötspitze: Sechskant
Bit-Größe: HEX 2,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.