Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüssel; Torx®; TX20; L. ges: 95mm; Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüssel; Torx®; TX20; L. ges: 95mm; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-SA.457201
Hersteller:
     IRIMO
Herst.-Nr.:
     457201
EAN/GTIN:
     8414909024913
Hersteller: IRIMO
Material: Stahl
Gesamtlänge: 95mm
Werkzeug-Typ: Schlüssel
Schlüssel-Art: Torx®
Einheitspreis: Nein
Schlüsseleigenschaften: brünierte Schlüssel;Schlüsselausführung: oxidiert
Schlüsselgröße: TX20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.