Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit; Torx®; TX25; L. ges: 36mm; Befestigung: 5/16" (C8); 2Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bit; Torx®; TX25; L. ges: 36mm; Befestigung: 5/16" (C8); 2Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-SA.470-T25-1
Hersteller:
     IRIMO
Herst.-Nr.:
     470-T25-1
EAN/GTIN:
     8414909205961
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX-Bit-Satz
Hersteller: IRIMO
Befestigung: 5/16" (C8)
Gesamtlänge: 36mm
Werkzeug-Typ: Bit
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Ausführung der Lötspitze: Torx®
Bit-Größe: TX25
Weitere Suchbegriffe: bit torx 25, bit (torx®), 5/16 bit torx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,62*
€ 7,88
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.