Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messer; universell; L.Werkzeug: 135mm; W: 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messer; universell; L.Werkzeug: 135mm; W: 9mm
Artikel-Nr.:
     2805-SA.667-135-1
Hersteller:
     IRIMO
Herst.-Nr.:
     667-135-1
EAN/GTIN:
     8414909230772
Hersteller: IRIMO
Breite: 9mm
Werkzeug-Typ: Messer
Einheitspreis: Nein
Länge des Werkzeugs: 135mm
Zangen/Messer Eigenschaften: Schneide zum Abbrechen und Herausschieben
Zangen/Messer Anwendung: universell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.