Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliedermaßstab; L: 2m; B: 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gliedermaßstab; L: 2m; B: 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-SA.985-2-1
Hersteller:
     IRIMO
Herst.-Nr.:
     985-2-1
EAN/GTIN:
     8414909232653
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
Hersteller: IRIMO
Breite: 10mm
Länge: 2m
Werkzeug-Typ: Gliedermaßstab
Einheitspreis: Nein
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.