Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenschere; 210mm; Stahl; Ø20mm max; L; ERGO®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenschere; 210mm; Stahl; Ø20mm max; L; ERGO®
Gartenschere; 210mm; Stahl; Ø20mm max; L; ERGO®
Artikel-Nr.:
     2805-SA.PG-L2-F
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     PG-L2-F
EAN/GTIN:
     7311518269746
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Blumenschere
Gartenschere
Rebenschere
Hersteller: BAHCO
Länge: 210mm
Werkzeug-Typ: Gartenschere
Material der Spitze: Stahl
Beschichtung der Spitze: xylanem®
Größe: L
Schneidebereich: Ø20mm max
Herstellerserie: ERGO®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.