Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenschere; 175mm; Stahl; Ø15mm max; S; ERGO®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gartenschere; 175mm; Stahl; Ø15mm max; S; ERGO®
Gartenschere; 175mm; Stahl; Ø15mm max; S; ERGO®
Artikel-Nr.:
     2805-SA.PG-S1-F
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     PG-S1-F
EAN/GTIN:
     7311518327743
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Blumenschere
Gartenschere
Hersteller: BAHCO
Länge: 175mm
Werkzeug-Typ: Gartenschere
Material der Spitze: Stahl
Beschichtung der Spitze: xylanem®
Größe: S
Schneidebereich: Ø15mm max
Herstellerserie: ERGO®
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 26,46*
€ 36,65*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 27,55*
€ 39,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.