Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenschere; Stahl; Ø20mm max; S; ERGO®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gartenschere; Stahl; Ø20mm max; S; ERGO®
Gartenschere; Stahl; Ø20mm max; S; ERGO®
Artikel-Nr.:
     2805-SA.PX-S2
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     PX-S2
EAN/GTIN:
     7311518233792
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Bypass-Schere
Bypassschere
Hersteller: BAHCO
Werkzeug-Typ: Gartenschere
Material der Spitze: Stahl
Material des Handgriffs: Verbundwerkstoff
Größe: S
Schneidebereich: Ø20mm max
Herstellerserie: ERGO®
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 32,82*
€ 45,77*
€ 4,00*
ab € 33,07*
€ 46,13*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 44,63*
€ 62,52*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 44,89*
€ 62,87*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 46,58*
€ 63,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.