Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit; Sechskant; HEX 8mm; L. ges: 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit; Sechskant; HEX 8mm; L. ges: 75mm
Artikel-Nr.:
     2805-SA.T49H8L
Hersteller:
     IRIMO
Herst.-Nr.:
     T49H8L
EAN/GTIN:
     8414909925548
Hersteller: IRIMO
Befestigung: sechseckig 10mm
Gesamtlänge: 75mm
Werkzeug-Typ: Bit
Einheitspreis: Nein
Ausführung der Lötspitze: Sechskant
Bit-Größe: HEX 8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.