Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 50V; 1A; 300ns; MELF plastic; Ufmax: 1,3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SA154-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     SA154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: MELF plastic
Rückspannung max.: 50V
Vorwärtsstrom max.: 10A
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 300ns
Strom im max. Impuls: 35A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: diode 1a, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0336*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1571*
€ 0,18695
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0898*
€ 0,10686
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.