Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; männlich; Kupferlegierung; vergoldet; 26AWG÷22AWG; 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; männlich; Kupferlegierung; vergoldet; 26AWG÷22AWG; 5A
Kontakt; männlich; Kupferlegierung; vergoldet; 26AWG÷22AWG; 5A
Artikel-Nr.:
     2805-SA3348
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     SA3348
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Hersteller: BULGIN
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennstrom: 5A
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Serie: Buccaneer 400;Buccaneer 4000
Leitungsgröße: 26AWG...22AWG
Steckverbinder-Anwendung: Steckverbinder 4pin;Steckverbinder 6pin;Steckverbinder 8pin
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 1,56*
2 Tage
620
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,063*
€ 1,575*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,911*
€ 1,60*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,987*
€ 1,709*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,02*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
14025/5AMP
ab € 162,77*
Zubehör
Bulgin
14025
ab € 672,87*
Zubehör
Bulgin
SA3347
ab € 1,29*
Zubehör
Daniels Manufacturing
AFM8
ab € 854,98*
Zubehör
Bulgin
13027/1
ab € 9,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.