Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 500W; 50÷55,3V; 6,9A; Unidirektional; DO15; Ammo Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 500W; 50÷55,3V; 6,9A; Unidirektional; DO15; Ammo Pack
Diode: TVS; 500W; 50÷55,3V; 6,9A; Unidirektional; DO15; Ammo Pack
Artikel-Nr.:
     2805-SA45A-E3/73
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SA45A-E3/73
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Rückspannung max.: 45V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 6,9A
Durchbruchspannung: 50...55,3V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,5kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,361*
€ 0,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,292*
€ 0,347
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,258*
€ 0,307
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,223*
€ 0,265
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,217*
€ 0,258
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,203*
€ 0,242
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.