Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷32VDC; 25A; 12÷275VAC; SA; 1-phasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷32VDC; 25A; 12÷275VAC; SA; 1-phasen
Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷32VDC; 25A; 12÷275VAC; SA; 1-phasen
Artikel-Nr.:
     2805-SA842070
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SA842070
EAN/GTIN:
     3760283307827
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
celduc halbleiterrelais
halbleiterrelais
Hersteller: CELDUC
Betriebstemperatur: -55...100°C
Dichtheitsklasse: IP20
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 25A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: SA
Steuerspannung: 3...32V DC
Schaltspannung: 12...275V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CELDUC:
CELDUC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
Frei Haus
ab € 44,17*
€ 50,20*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 31,03*
€ 55,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.