Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreiphasiger Adapter; Buchse; 32A; -20÷60°C; 10mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreiphasiger Adapter; Buchse; 32A; -20÷60°C; 10mΩ
Dreiphasiger Adapter; Buchse; 32A; -20÷60°C; 10mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-SA8713-32A
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SA 8713 / 32A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Hersteller: SCHÜTZINGER
Steckverbinder: Buchse
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Betriebstemperatur: -20...60°C
Nennstrom: 32A
Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 415V
Bauart Kabel/Anschluss: CEE Stecker x5;4 mm Bananenbuchse x5
Mess Zubehörs-Typ: dreiphasiger Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 196,28*
€ 212,29*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 189,94*
€ 243,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,58*
€ 289,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,10*
€ 285,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,03*
€ 261,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,91*
€ 245,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,94*
€ 226,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.