Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 3,5÷32VDC; 35A; 24÷600VAC; SA; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 3,5÷32VDC; 35A; 24÷600VAC; SA; IP20
Relais: Halbleiter; USteuer: 3,5÷32VDC; 35A; 24÷600VAC; SA; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-SA963460
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SA963460
EAN/GTIN:
     3760283307797
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
celduc halbleiterrelais
halbleiterrelais
Hersteller: CELDUC
Betriebstemperatur: -55...100°C
Dichtheitsklasse: IP20
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 35A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: SA
Steuerspannung: 3,5...32V DC
Schaltspannung: 24...600V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CELDUC:
CELDUC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
Frei Haus
ab € 48,01*
€ 53,70*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 33,84*
€ 60,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.