Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: 4mm Bananen; Buchse; 32A; 1kV; gelb; vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: 4mm Bananen; Buchse; 32A; 1kV; gelb; vernickelt
Steckverbinder: 4mm Bananen; Buchse; 32A; 1kV; gelb; vernickelt
Artikel-Nr.:
     2805-SAB7560NI-GE
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SAB 7560 NI / GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Hersteller: SCHÜTZINGER
Farbe: gelb
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Buchse
Montage: schraubbar
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Isolationsmaterial: Polyamid
Nennspannung: 1kV
Max. Kontaktwiderstand: 7mΩ
Betriebstemperatur: -25...80°C
Nennstrom: 32A
Steckverbinder-Variante: isoliert
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V
Gewinde: 6,3
Gesamtlänge: 41mm
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,76*
€ 5,87*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,92*
€ 5,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.