Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: CO- und Rauchmelder; 134mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: CO- und Rauchmelder; 134mm
Messgerät: CO- und Rauchmelder; 134mm
Artikel-Nr.:
     2805-SAFEMI-SHCS-10
Hersteller:
     SafeMi
Herst.-Nr.:
     SHCS-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
Hersteller: SafeMi
Stromquelle: Batterie CR17450 3V x1
Durchmesser: 134mm
Entspricht Norm: EN 50291;EN 14604
Passendes Zubehör: SAFEMI-SHA-01
Messgerät-Eigenschaften: akustischer und optischer Alarm;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: CO- und Rauchmelder
Sensor-Art: optisch;elektrochemisch
Herstellergarantie (Monate): 84
Batterie/Akku: Batterie CR17450 3V x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.