Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Rauchmelder; Sensor-Art: optisch; SAFEMI-SHA-01; 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Rauchmelder; Sensor-Art: optisch; SAFEMI-SHA-01; 90mm
Messgerät: Rauchmelder; Sensor-Art: optisch; SAFEMI-SHA-01; 90mm
Artikel-Nr.:
     2805-SAFEMI-SHS-05
Hersteller:
     SafeMi
Herst.-Nr.:
     SHS-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
Hersteller: SafeMi
Stromquelle: Batterie 9V x1
Durchmesser: 90mm
Entspricht Norm: EN 14604
Passendes Zubehör: SAFEMI-SHA-01
Messgerät-Eigenschaften: akustischer und optischer Alarm;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: Rauchmelder
Sensor-Art: optisch
Herstellergarantie (Monate): 60
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder optisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.