Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 17335,2/3A; 3,6V; 2100mAh; nicht aufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 17335,2/3A; 3,6V; 2100mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium; 17335,2/3A; 3,6V; 2100mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-SAFT-LS17330PR
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     LS17330 WIRE 150MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie Sonderbaugröße
Sonderbaugröße Batterie
Lithium Batterie
lithium batterie 3,6v saft
Hersteller: SAFT
Nennspannung: 3,6V
Nennstrom: 3mA
Ausgänge: Leitungen
Äußere Abmessungen: Ø16,5x33,4mm
Maximalstrom: 25mA
Größe der Zelle: 2/3A;17335
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 2,1Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Leitungslänge: 0,15m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 90 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.