Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; C; 3,6V; 5800mAh; Ø26x50mm; axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; C; 3,6V; 5800mAh; Ø26x50mm; axial
Batterie: Lithium; C; 3,6V; 5800mAh; Ø26x50mm; axial
Artikel-Nr.:
     2805-SAFT-LSH14CNA
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     LS H14CNA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Hersteller: SAFT
Nennspannung: 3,6V
Ausgänge: axial
Äußere Abmessungen: Ø26x50mm
Größe der Zelle: C;R14
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 5,8Ah
Batterieeigenschaften: Hochstrom-Batterie;nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 12,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,31*
€ 58,6789
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,40*
€ 55,216
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,90*
€ 47,481
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,71*
€ 47,2549
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,70*
€ 44,863
pro Packung
ab 22 Packungen
€ 34,46*
€ 41,0074
pro Packung
ab 110 Packungen
€ 30,37*
€ 36,1403
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,70*
€ 30,583
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.