Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode; 0805; SMD; 880nm; 400÷1000nm; 1nA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotodiode; 0805; SMD; 880nm; 400÷1000nm; 1nA
Fotodiode; 0805; SMD; 880nm; 400÷1000nm; 1nA
Artikel-Nr.:
     2805-SAH230M1
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     SAH230M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Hersteller: Laser Components
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: 0805
Anwendung: Sortier App;berührungslose Temperaturmessung;Laserüberwachung;Spektrophotometrie;Spektroskopie FTIR und NIR;Spektroskopie TDSL
Wellenlänge λd: 400...1000nm
Typ des Fotoelements: Fotodiode
Dunkelstrom: 1nA
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 880nm
Aufbewahrungstemperatur: -55...100°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.