Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 8; weiblich; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 8; weiblich; für Leitungen
Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 8; weiblich; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-SAIB-8/9
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1836960000 SAIB-8/9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
canopen steckverbinder
Hersteller: WEIDMÜLLER
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Anzahl Pole: 8
Leitungsquerschnitt: 0,14...0,5mm2
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Stopfbuchsengewinde: PG9
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 6...8mm
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.