Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; M12; PIN: 4; weiblich; Code D-Ethernet; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; M12; PIN: 4; weiblich; Code D-Ethernet; für Leitungen
Stecker; M12; PIN: 4; weiblich; Code D-Ethernet; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-SAIBM4/8SM124PDCOD
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1892130000 SAIBM-4/8S-M12-4P D-COD
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WEIDMÜLLER
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Anzahl Pole: 4
Leitungsquerschnitt: 0,14...0,75mm2
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Polarisierung: Code D - Ethernet
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 6...8mm
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.