Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 4; weiblich; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 4; weiblich; für Leitungen
Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 4; weiblich; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-SAIBW-4/7
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9457700000 SAIBW-4/7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
canopen steckverbinder
Hersteller: WEIDMÜLLER
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Anzahl Pole: 4
Leitungsquerschnitt: 0,14...0,75mm2
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 4...6mm
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.