Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; M12; PIN: 5; männlich; Code A-DeviceNet / CANopen; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; M12; PIN: 5; männlich; Code A-DeviceNet / CANopen; gerade
Stecker; M12; PIN: 5; männlich; Code A-DeviceNet / CANopen; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-SAIS-5/7
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9456940000 SAIS-5/7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
canopen steckverbinder 5-polig
canopen steckverbinder
Hersteller: WEIDMÜLLER
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Anzahl Pole: 5
Leitungsquerschnitt: 0,14...0,75mm2
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 4...6mm
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.