Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 8; männlich; für Leitungen; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 8; männlich; für Leitungen; IP67
Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 8; männlich; für Leitungen; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-SAIS-8/9
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1836970000 SAIS-8/9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
canopen steckverbinder
Hersteller: WEIDMÜLLER
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 2A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 8
Leitungsquerschnitt: 0,5mm2
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 6...8mm
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.