Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷32VDC; 23A; 12÷280VAC; SAL; 1-phasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷32VDC; 23A; 12÷280VAC; SAL; 1-phasen
Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷32VDC; 23A; 12÷280VAC; SAL; 1-phasen
Artikel-Nr.:
     2805-SAL942460
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SAL942460
EAN/GTIN:
     3760283307599
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Triac
celduc halbleiterrelais
Hersteller: CELDUC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -55...100°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 22,5x90x112mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 23A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: SAL
Steuerspannung: 3...32V DC
Schaltspannung: 12...280V AC
Bauart: Kühlkörper
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CELDUC:
CELDUC
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38
Frei Haus
ab € 34,95*
€ 40,47*
1
€ 8,95*
ab € 33,64*
€ 47,31*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 39,85*
€ 69,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.