Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 6÷32VDC; 25A; 24÷600VAC; SAL; 1-phasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 6-32 VDC, nullspannungsschaltend, 24-600 VAC, 25 A, DIN-Schien
Halbleiterrelais, 6-32 VDC, nullspannungsschaltend, 24-600 VAC, 25 A, DIN-Schien
Artikel-Nr.:
     2805-SAL962360
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SAL962360
EAN/GTIN:
     3760283307575
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: CELDUC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -55...100°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 22,5x90x112mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 25A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: SAL
Steuerspannung: 6...32V DC
Schaltspannung: 24...600V AC
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Bauart: Kühlkörper
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CELDUC:
CELDUC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38
Frei Haus
ab € 58,65*
€ 66,26*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 44,03*
€ 76,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.