Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷32VDC; 35A; 12÷280VAC; SAM; 1-phasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 3-32 VDC, nullspannungsschaltend, 12-280 VAC, 35 A, DIN-Schien
Halbleiterrelais, 3-32 VDC, nullspannungsschaltend, 12-280 VAC, 35 A, DIN-Schien
Artikel-Nr.:
     2805-SAM943460
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SAM943460
EAN/GTIN:
     3760283307544
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Thyristor
celduc halbleiterrelais
Hersteller: CELDUC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -55...100°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 45x90x112mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 35A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: SAM
Steuerspannung: 3...32V DC
Schaltspannung: 12...280V AC
Bauart: Kühlkörper
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CELDUC:
CELDUC
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 69,11*
€ 81,06*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 52,14*
€ 89,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.