Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 6÷32VDC; 32A; 24÷600VAC; SAM; 1-phasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 6-32 VDC, nullspannungsschaltend, 24-600 VAC, 35 A, DIN-Schien
Halbleiterrelais, 6-32 VDC, nullspannungsschaltend, 24-600 VAC, 35 A, DIN-Schien
Artikel-Nr.:
     2805-SAM963360
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SAM963360
EAN/GTIN:
     3760283307537
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
celduc halbleiterrelais
halbleiterrelais
Hersteller: CELDUC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -55...100°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 22,5x90x112mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 32A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: SAM
Steuerspannung: 6...32V DC
Schaltspannung: 24...600V AC
Bauart: Kühlkörper
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CELDUC:
CELDUC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 70,36*
€ 82,39*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 53,06*
€ 90,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.