Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 2.0; 1m; schwarz; 480Mbps; Textil; 2,4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Savio CL-163 dwustronny kabel USB - USB typu C, 1m, ktowy, oplot USB Kabel USB 2.0 USB A USB C Schwarz
Savio CL-163 dwustronny kabel USB - USB typu C, 1m, ktowy, oplot USB Kabel USB 2.0 USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-SAVKABELCL-163
Hersteller:
     SAVIO
Herst.-Nr.:
     SAVKABELCL-163
EAN/GTIN:
     5901986047179
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Hersteller: SAVIO
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 0,48Gbps
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 1m
Betriebsstrom max.: 2,4A
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: USB C-Stecker;Abgewinkelter Stecker USB A, doppelseitig
Ausführung: USB 2.0
Ummantelung: Textil
Standard: Quick Charge
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
SAVIO:
SAVIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.