Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 2x0,5mm2; CEE 7/16 (C) Stecker,IEC C7 weiblich; PVC; 1,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SAVKABELCL-97
Hersteller:
     SAVIO
Herst.-Nr.:
     SAVKABELCL-97
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
cee stecker
Hersteller: SAVIO
Nennspannung: 0,25kV
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: H03VVH2-F
Anzahl Adern: 2
Kabellänge: 1,2m
Betriebsstrom max.: 3A
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: CEE 7/16 (C) Stecker;IEC C7 weiblich
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Kabelaufbau: 2x0,5mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SAVIO:
SAVIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.