Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabellose Kopfhörer mit Mikrofon; weiss; USB B micro; 10m; 32Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SAVSLTWS-01
Hersteller:
     SAVIO
Herst.-Nr.:
     SAVSLTWS-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Hersteller: SAVIO
Farbe: weiss
Steckverbinder-Art: USB B micro
Impedanz: 32Ω
Transportband: 20Hz...20kHz
Fassungsvermögen: 300mAh
Betriebsdauer: 4h
Eigenschaften des Computerzubehörs: mit LED-Diode
Computer Zubehör-Typ: kabellose Kopfhörer mit Mikrofon
Ausführung: kabellos;In-Ear;Bluetooth 5.0
Bereich: 10m
Mikrofonempfindlichkeit: -42dB
Batterie/Akku: Akku Li-Ion 3,7V 300mAh x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
SAVIO:
SAVIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.