Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 9,5mm; ØÖffn: 6,4mm; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tülle; ØÖffn.Mont: 9,5mm; ØÖffn: 6,4mm; schwarz
Tülle; ØÖffn.Mont: 9,5mm; ØÖffn: 6,4mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-SB-10
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     SB-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KSS WIRING
Frontplattenstärke: max. 1,6mm
Durchmesser der Montageöffnung: 9,5mm
Durchmesser der Öffnung: 6,4mm
Größe L: 10,3mm
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Maß C: 12mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,198*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0198* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,449*
€ 1,72431
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,477*
€ 0,56763
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,351*
€ 0,41769
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.