Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 15,9mm; ØÖffn: 12,7mm; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tülle; ØÖffn.Mont: 15,9mm; ØÖffn: 12,7mm; schwarz
Tülle; ØÖffn.Mont: 15,9mm; ØÖffn: 12,7mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-SB-16
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     SB-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KSS WIRING
Frontplattenstärke: max. 1,6mm
Durchmesser der Montageöffnung: 15,9mm
Durchmesser der Öffnung: 12,7mm
Größe L: 10,3mm
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Maß C: 18,6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,212*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0212* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,509*
€ 0,60571
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.