Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 7,9mm; ØÖffn: 5,8mm; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tülle; ØÖffn.Mont: 7,9mm; ØÖffn: 5,8mm; schwarz
Tülle; ØÖffn.Mont: 7,9mm; ØÖffn: 5,8mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-SB-8
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     SB-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KSS WIRING
Frontplattenstärke: max. 1,6mm
Durchmesser der Montageöffnung: 7,9mm
Durchmesser der Öffnung: 5,8mm
Größe L: 8mm
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Maß C: 10,8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,431*
€ 0,51289
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,20*
€ 0,238
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.