Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 200mA; 6ns; SOT23; Ufmax: 1,25V; 300mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 200mA; 6ns; SOT23; Ufmax: 1,25V; 300mW
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 200mA; 6ns; SOT23; Ufmax: 1,25V; 300mW
Artikel-Nr.:
     2805-SBAV70LT3G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SBAV70LT3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
smd diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Fassungsvermögen: 1,5pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Bereitschaftszeit: 6ns
Strom im max. Impuls: 31A
Leck strom: 0,1mA
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0536*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3687*
€ 0,43875
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2735*
€ 0,32547
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2147*
€ 0,25549
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1884*
€ 0,2242
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1238*
€ 0,14732
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.