Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 70V; 200mA; 6ns; SC70; Ufmax: 1,25V; Ifsm: 4A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 70V; 200mA; 6ns; SC70; Ufmax: 1,25V; Ifsm: 4A
Diode: Schaltdiode; SMD; 70V; 200mA; 6ns; SC70; Ufmax: 1,25V; Ifsm: 4A
Artikel-Nr.:
     2805-SBAW56WT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SBAW56WT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
smd diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SC70
Fassungsvermögen: 2pF
Rückspannung max.: 70V
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Bereitschaftszeit: 6ns
Strom im max. Impuls: 4A
Leck strom: 50µA
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Schaltdiode
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,255*
  
Preis gilt ab 600 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,051* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.