Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; 220uH; 540mA; 1200mΩ; ±10%; 10kHz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-SBC1-221-391
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SBC1-221-391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule
Hersteller: KEMET
Widerstand: 1,2Ω
Toleranz: ±10%
Betriebsstrom: 0,54A
Induktivität: 0,22mH
Drossel-Typ: Ferrit
Testfrequenz: 10kHz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4962
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,284*
€ 0,611*
Lager 2805
50
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,77*
€ 4,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,377* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 236,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.