Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; 2,2uH; 3,7A; 40mΩ; ±20%; 10kHz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-SBC1-2R2-272
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SBC1-2R2-272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule
Hersteller: KEMET
Widerstand: 40mΩ
Toleranz: ±20%
Betriebsstrom: 3,7A
Induktivität: 2,2µH
Drossel-Typ: Ferrit
Testfrequenz: 10kHz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
214
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,262*
€ 0,555*
Lager 2805
50
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,26*
€ 4,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Packung
ab 50000 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,326* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 208,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.