Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; 4,7uH; 2,8A; 50mΩ; ±20%; 10kHz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-SBC1-4R7-202
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SBC1-4R7-202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule 4,7µh
drosselspule
Hersteller: KEMET
Widerstand: 50mΩ
Toleranz: ±20%
Betriebsstrom: 2,8A
Induktivität: 4,7µH
Drossel-Typ: Ferrit
Testfrequenz: 10kHz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
423
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,287*
€ 0,677*
Lager 2805
50
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,37*
€ 4,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,70*
€ 4,403
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,337* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 212,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.