Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; 680uH; 350mA; 3400mΩ; ±10%; 10kHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SBC1-681-251
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SBC1-681-251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule
Hersteller: KEMET
Widerstand: 3,4Ω
Toleranz: ±10%
Betriebsstrom: 0,35A
Induktivität: 0,68mH
Drossel-Typ: Ferrit
Testfrequenz: 10kHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,36666* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 226,35*
€ 269,3565
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 223,33*
€ 265,7627
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 209,62*
€ 249,4478
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 200,51*
€ 238,6069
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 183,33*
€ 218,1627
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.