Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; 47uH; 1,3A; 210mΩ; ±10%; 10kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; 47uH; 1,3A; 210mΩ; ±10%; 10kHz
Drossel: Ferrit; 47uH; 1,3A; 210mΩ; ±10%; 10kHz
Artikel-Nr.:
     2805-SBC2-470-951
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SBC2-470-951
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
leistungsinduktivität 47 µh
drosselspule
Hersteller: KEMET
Widerstand: 0,21Ω
Toleranz: ±10%
Betriebsstrom: 1,3A
Induktivität: 47µH
Drossel-Typ: Ferrit
Testfrequenz: 10kHz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3750
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,43*
1 Tag
400
10
€ 14,99*
ab € 0,343*
€ 0,94*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 1,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.